BALDOR MOTOR VEBM3611T-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6YFG

BALDOR MOTOR VEBM3611T-D általános egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6YFG Típus: VEBM3611T-D

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,134.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék motor
erősítők9-8.4/4.2
BázisN
Lebontási nyomaték33.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret182TC
Teljes terhelési nyomaték8.88 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF3
Nem terhelő áram2.33 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor75
FelülvizsgálatD
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik48 ° C
típus3631M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3611T -D
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 22.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2105L
    • Felhúzási nyomaték: 19.3 LB-FT
    • Induló áram: 32 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelszereléserősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR VBM3538-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 erősítők04.5-3€2,335.88
BALDOR MOTOR VBM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 erősítők04. 75-3€2,424.96
BALDOR MOTOR VBNM3538-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TENV, 56C váz | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel€2,312.53
BALDOR MOTOR VBNM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TENV, 56C váz | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 erősítők04. 75-3€2,480.95
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hp16.29 "3€2,661.42
BALDOR MOTOR VEBM3546-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€2,768.78
BALDOR MOTOR VEBM3546T-D Általános egységkezelő motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143TC váz | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3/1.512.5 LB-FT1 erősítők041-3€3,344.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3611T-D általános egységkezelő motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz
€4,134.26 /Mértékegység