BALDOR MOTOR PCL1327M nagynyomású mosómotor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODTF, 56HCY váz | AJ6XXU

BALDOR MOTOR PCL1327M nagynyomású mosómotor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODTF, 56HCY keret

Raktáron
Tétel: AJ6XXU Típus: PCL1327M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,701.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatározott célú motor
erősítők23
BázisRG
Lebontási nyomaték18.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázODTF
Keret56HCY
Teljes terhelési nyomaték7.7 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet2 # 12 A PH, 3 # 18 B&J
FelszerelésF1
Nem terhelő áram8.9 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény5
Fázis1
Power Factor95
FelülvizsgálatAH
RPM3450
típus3535LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 12.8 LB-FT
    • Induló áram: 122 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKeretFelülvizsgálatÁr
BALDOR MOTOR PL1327M Mosómotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODTF, 56/56H váz | AJ6XXZ PL1327M56 / 56HAG€1,615.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PCL1327M nagynyomású mosómotor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, ODTF, 56HCY keret
€1,701.94 /Mértékegység