BALDOR MOTOR JM3155 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6WQZ

BALDOR MOTOR JM3155 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret

Raktáron
Tétel: AJ6WQZ Modell: JM3155

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,189.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
erősítők5.4/2.7
BázisN
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56J
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor86
FelülvizsgálatL
RPM3450
típus3430M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1256L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusÁr
BALDOR MOTOR JM3006 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQP JM3006. 331.6 / .83.25 LB-FT61Q345018 ° C3410M€601.96
BALDOR MOTOR JM3107 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQQ JM3107.52.4/1.25.3 LB-FT65S345044 ° C3413M€636.23
BALDOR MOTOR JM3108 sugárszivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQR JM3108.52/17 LB-FT63P172557 ° C3416M€759.59
BALDOR MOTOR JM3111 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQT JM3111. 753.2-3/1.5-66S3450-3416M€753.88
BALDOR MOTOR JM3112 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQU JM3112. 753.2-3/1.5-60S1725-3420M€838.41
BALDOR MOTOR JM3115 sugárszivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQV JM311513.2/1.6-82T3450-3420M€865.42
BALDOR MOTOR JM3116 sugárszivattyús motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, ODP, 56J váz | AJ6WQW JM311613.7-3.4/1.711.8 LB-FT70L172571 ° C3424M€919.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR JM3155 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, ODP, 56J keret
€1,189.08 /Mértékegység