BALDOR MOTOR IDNM3669T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TENV, 182TC váz | AJ6WJM

BALDOR MOTOR IDNM3669T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TENV, 182TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6WJM Modell: IDNM3669T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,802.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
Lebontási nyomaték30 LB-FT
OsztályH
HázTENV
Keret182TC
Teljes terhelésű erősítők5.8/2.9
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 16 #
Mágnesező áram3.4/1.7
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.7 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2 TE
Fázis3
FelülvizsgálatQ
RPM1725
típus0628M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 25 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1163L
    • Felhúzási nyomaték: 22 LB-FT
    • SL Hz: 1.89
    • Induló áram: 26 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramLebontási nyomatékHázPólusok számateljesítményFázisFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEBC, 254TC váz | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€17,886.45
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€21,854.28
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€12,288.88
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€12,288.88
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€13,126.37
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€13,126.37
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEBC, 143TC váz | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€5,728.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3669T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TENV, 182TC keret
€5,802.10 /Mértékegység