BALDOR MOTOR IDNM3665T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 184TC Frame | AJ6WJL

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TENV, 184TC keret

Raktáron
Tétel: AJ6WJL Modell: IDNM3665T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,409.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
Lebontási nyomaték60 LB-FT
OsztályH
HázTENV
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők13.2/6.6
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5 TE
Hz60
SzigetelésH
Vezet9 16 #
Mágnesező áram7.2/3.6
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.6 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5 TE
Fázis3
FelülvizsgálatQ
RPM1760
típus0640M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.2
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 43 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1162L
    • Felhúzási nyomaték: 36 LB-FT
    • SL Hz: 1.6
    • Induló áram: 58 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramLebontási nyomatékHázPólusok számateljesítményFázisFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR IDM2276T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEBC, 254TC váz | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180€10,796.59
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180€13,191.64
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765€7,417.77
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760€7,417.77
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765€7,923.29
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEBC, 256TC váz | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765€7,923.29
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEBC, 143TC váz | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K1765€3,458.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDNM3665T AC inverter/vektoros motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TENV, 184TC keret
€4,409.34 /Mértékegység