BALDOR MOTOR EM4115T-5G Three Phase Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326T Frame | AJ6UJJ

BALDOR MOTOR EM4115T-5G háromfázisú motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UJJ Típus: EM4115T-5G

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,517.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság94.50%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret326T
Teljes terhelésű erősítők46
HP50 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz30.28 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.2.125 "
Feszültség575 V
Súly644 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 289.8
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 575 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszTengely Dia.SúlyÁr
BALDOR MOTOR EM2334T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJF EM2334T-5GÖntöttvas256T19.220 hp23.3 "1.625 "293 lb€5,810.58
BALDOR MOTOR EM3546T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYX EM3546T-5GAcél143T1.21 hp12.31 "0.875 "35 lb€1,640.25
BALDOR MOTOR EM3554T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZM EM3554T-5GAcél145T1.81-1 / 2 LE13.31 "0.875 "42 lb€1,692.79
BALDOR MOTOR EM3558T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAK EM3558T-5GAcél145T2.32 hp13.31 "0.875 "46 lb€1,743.05
BALDOR MOTOR EM3611T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBW EM3611T-5GAcél182T3.33 hp16.54 "1.125 "76 lb€1,950.94
BALDOR MOTOR EM3615T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 184T váz | AJ6UCM EM3615T-5GAcél184T5.35 hp18.04 "1.125 "84 lb-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR EM3710T-5G Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213T váz | AJ6UEK EM3710T-5GAcél213T7.67-1 / 2 LE19.01 "1.375 "126 lb€2,909.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4115T-5G háromfázisú motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, TEFC, 326T váz
€12,517.80 /Mértékegység