BALDOR MOTOR EM4110T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz | AJ6UHN

BALDOR MOTOR EM4110T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UHN Típus: EM4110T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,470.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők96/48
BázisRG
Lebontási nyomaték386 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret324T
Teljes terhelési nyomaték118 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP40
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 8 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram19.9 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény40
Fázis3
Power Factor82
FelülvizsgálatF
RPM1775
Hőmérséklet Emelkedik64 ° C
típus1254M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 256.5
Hajó magassága (cm)54.93
Hajó hossza (cm)85.73
Hajószélesség (cm)65.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM4110T 3 fázisú zárt motor ideális ventilátorokhoz, kompresszorokhoz, szivattyúkhoz, fúvókhoz és szállítószalagokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az általános célú motor golyóscsapágyakkal van felszerelve, hogy alacsony forgási súrlódást biztosítson 1800 ford./perc maximális fordulatszámon.
  • Vasból készült keretei biztosítják a szerkezeti merevséget.
  • A Baldor EM4110T teljes terhelés mellett 94.1%-os hatékonyságot biztosít.
  • Maximum 40 fokos környezeti hőmérsékleten üzemeltethető.

Kompatibilis tartozékok:

  • Baldor 12EP1501A03SP D-karimás készletek: Baldor-Reliance 145T - 445T vázas merev alapmotorok D-karimás rögzítési konfigurációkká alakítására szolgálnak talppal.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a Baldor EM4110T motorban használt Polyrex EM zsírnak?

V. Ez a zsír biztosítja a golyóscsapágyak kenését magas hőmérsékleten (-20-300 F).

K. Milyen típusú indítót használnak ebben a motorban?

V. A DOL indítómotor teljes terhelés mellett indítható.

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, TEFC, 324T váz
€9,470.31 /Mértékegység