BALDOR MOTOR EM4107T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TS Váz | AJ6UHD

BALDOR MOTOR EM4107T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TS váz

Raktáron
Tétel: AJ6UHD Modell: EM4107T-8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,666.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők65
BázisRG
Lebontási nyomaték111 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret284TS
Teljes terhelési nyomaték37.3 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP25
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 6 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram17.1 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény25
Fázis3
Power Factor90
FelülvizsgálatB
RPM3520
Hőmérséklet Emelkedik99 ° C
típus0938M
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 63 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2138L
    • Felhúzási nyomaték: 53.8 LB-FT
    • Induló áram: 442 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorFelülvizsgálatÁr
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THV EM2333T-818.9 erősítők42.4165 LB-FT0415-82-€8,092.78
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256 váz | AJ6TJG EM2334T-821.6 erősítők55.2213 LB-FT0420-84S€9,812.79
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJM EM2394T-812.9 erősítők4090.9 LB-FT0215-88C€8,845.15
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 143T váz | AJ6TYY EM3546T-82.25 erősítők3.512.3 LB-FT041-71D€2,589.61
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 145T váz | AJ6TZN EM3554T-83.1 erősítők519.6 LB-FT041.5-73E€2,877.36
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Háromfázisú zárt motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAL EM3558T-84.15 erősítők6.823.7 LB-FT042-73D€3,043.59
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Háromfázisú zárt motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182T váz | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hp16.55 "75-€3,124.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T-8 háromfázisú zárt motor, 200 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TS váz
€12,666.66 /Mértékegység