Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ ZS4.006032212.PL.DAR.GR025 Menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 2-1/2, 25PK | AA2NDJ 10U511

APPROVED VENDOR ZS4.006032212.PL.DAR.GR025 Menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 2-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AA2NDJ Típus: ZS4.006032212.PL.DAR.GR025Kereszthivatkozás: 10U511
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
€33.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Teljes hossz2.5 "
MenetirányJobb kéz
Menetméret6-32
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR ZS4.006032212.PL.DAR.GR025 Menetes csap rozsdamentes acél 6-32 X 2-1/2, 25PK
€33.73 /csomag