BALDOR MOTOR EM3559T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145T váz | AJ6UAT

BALDOR MOTOR EM3559T háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145T váz

Raktáron
Tétel: AJ6UAT Típus: EM3559T

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,847.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők7.9-7.2/3.6
BázisRG
Lebontási nyomaték19.9 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret143T
Teljes terhelési nyomaték4.61 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.17 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor92
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik72 ° C
típus3532M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM3559T motor egy háromfázisú, általános célú váltakozó áramú motor, amely egy védődobozsal rendelkezik az elektromos csatlakozások elhelyezésére. Ezt a motort általános alkalmazásokhoz használják az automatizálásban, az élelmiszer-feldolgozásban és a gyártóiparban.

Jellemzők:

  • A Baldor EM3559T motor egy 3 lóerős, 3 fázisú motor teljesen zárt ventilátorhűtésű (TEFC) házzal, amely nem engedi át szabadon a levegőt a motoron, megvédve a zord környezetektől.
  • Ventilátorral van felszerelve, amely keringeti a levegőt a keret háza felett, és elvezeti a keletkező hőt.
  • Ez a Super-E motor Polyrex EM zsírral ellátott golyóscsapágyakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak az olaj-/vízszivárgásnak és egyenletes teljesítményt nyújtanak.
  • Ez a 3450 ford./perc fordulatszámú, egysebességes motor 208-230 vagy 460 VAC tápfeszültséggel működik.
  • A motor F osztályú szigetelési tekercsekkel van felszerelve, és a szerviztényezője 1.15.
  • NEMA 145T vázzal rendelkezik, amely egyszerű cserét tesz lehetővé szabványos méretű motorral a meglévő telepítésekben.
  • Ez a Baldor EM3559T motor szigetelési rendszerrel rendelkezik, hogy megfeleljen a VFD használati követelményeinek, és inverterkésznek tekinthető.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA EEV (energiahatékonysági ellenőrzés)
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan készült ennek a Baldor EM3559T motornak a tengelye?

Válasz

K. Hogyan szerelhető fel a Baldor EM3559T motor megfelelő helyre?

V. A Baldor EM3559T motor merev alappal rendelkezik, így minden szöghelyzetben beépíthető.

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPÁr
BALDOR MOTOR EM2276T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
BALDOR MOTOR EM2280T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Vas-7.9 A--€6,832.88
BALDOR MOTOR EM2332T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 256T váz | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
BALDOR MOTOR EM2333T Háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
BALDOR MOTOR EM2334T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256T váz | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
BALDOR MOTOR EM2394T Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254T váz | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3559T háromfázisú motor, 230/460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 145T váz
€1,847.56 /Mértékegység