BALDOR MOTOR EM3218T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz | AJ6TWL

BALDOR MOTOR EM3218T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TWL Típus: EM3218T

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,863.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők14-13.2/6.6
BázisRG
Lebontási nyomaték44.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték15.05 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram2.96 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor80
FelülvizsgálatK
RPM1750
Hőmérséklet Emelkedik56 ° C
típus3640M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM3218T motor egy általános célú váltakozó áramú motor, amelyet szállítószalagok, keverők és egyéb általános alkalmazások meghajtására használnak az automatizálásban, az élelmiszer-feldolgozásban és a gyártóiparban. Ez a háromfázisú általános célú váltakozó áramú motor nem igényel indító/üzemi kondenzátorokat és centrifugális indítókapcsolókat, amelyek gyakran elhasználódnak.

Jellemzők:

  • A Baldor EM3218T motor egy 5 LE-s, 60 Hz-es, 3-fázisú motor, nyitott cseppálló / nyitott hornyolt szalagos (ODP / OPSB) házzal, amely lehetővé teszi a szabad levegő áthaladását a motoron és a hőelvezetést a tekercsekből.
  • Ennek a Super-E motornak van egy védődoboza a motor belső és külső elektromos csatlakozásainak/kábeleinek elhelyezésére.
  • Merev alappal rendelkezik, így minden szöghelyzetbe beépíthető, és kulcsos tengelykialakítással rendelkezik a maximális hatékonyság érdekében.
  • Ez az 1750 ford./perc fordulatszámú, egysebességes motor 208-230 vagy 460 VAC feszültséggel üzemel, és F osztályú szigetelési tekercsekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák a belső rövidzárlatot magasabb hőmérsékleten.
  • Szabványos méretű NEMA 184T kerettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű cserét a meglévő telepítések módosítása nélkül.
  • Ez a Baldor EM3218T motor inverterre kész tartozékokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák az AC hajtás kimeneti hullámformájának káros hatásait.
  • Szolgáltatási tényezője 1.15.
  • Ez a motor Polyrex EM zsírral ellátott golyóscsapágyakkal rendelkezik az olajszivárgás ellen.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA EEV (energiahatékonysági ellenőrzés)
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a maximális hőmérséklet, amelyet ez a Baldor EM3218T motor képes elviselni?

A. A Baldor EM3218T motor legfeljebb 40 C-os környezeti hőmérsékleten tud működni.

K. Mit jelent a szerviztényező a motorokban?

V. A motor szerviztényezője (SF) arra az arányra vagy százalékra vonatkozik, amikor a motor rövid ideig túlterhelt lehet, miközben megfelelő elektromos tűrés mellett működik. Ezért az 1.15-ös szerviztényező azt jelenti, hogy a motor rövid ideig a névleges terhelésének 115%-át bírja.

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagerősítőkBázisKeret méretTeljes terhelésű erősítőkTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésÁr
BALDOR MOTOR EM2504T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJU EM2504TAcél16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---€5,415.36
BALDOR MOTOR EM2506T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
BALDOR MOTOR EM2508T Háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 256T váz | AJ6TJY EM2508TAcél24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---€6,776.91
BALDOR MOTOR EM2511T Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKA EM2511TAcél--256T28.6/14.3-10 hp-€5,113.40
BALDOR MOTOR EM2513T Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Háromfázisú motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
BALDOR MOTOR EM2513T-CI háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, ODP, 184T váz
€1,863.79 /Mértékegység