BALDOR MOTOR EM2535T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz | AJ6TMX

BALDOR MOTOR EM2535T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TMX Típus: EM2535T-G

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,474.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Hatékonyság94.10%
Ház típusaODP
Keret méret286T
Teljes terhelésű erősítők70/35
HP30 hp
Szigetelési osztályH
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz25.06 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.875 "
Feszültség230 / 460 V
Súly492 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 221.4
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor EM2535T-G tengelyföldelő motor az elektromos energiát mechanikai energiává alakítja mozgás létrehozása érdekében. Általános célokra használják szivattyúkban, kompresszorokban, ventilátorokban, anyagmozgató berendezésekben, szerszámgépekben és szállítószalagokban.

Jellemzők:

  • A Baldor EM2535T-G tengelyföldelő motor H osztályú szigeteléssel és egy belső beépített AEGIS tengelyföldelő gyűrűvel rendelkezik a motor csapágyainak védelmére.
  • Dinamikusan kiegyensúlyozott rotorokkal rendelkezik a zajmentes működés és a minimális vibráció érdekében, és 3 fázisú működésének köszönhetően állandó teljesítményt biztosít.
  • ODP (nyitott cseppálló) házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi a levegő keringését a motor tekercseiben és körül a hő elvezetésére.
  • Merev talpának köszönhetően bármilyen pozícióban felszerelhető, és újrakenhető golyóscsapágyakkal rendelkezik, Polyrex EM kenéssel, hogy ellenálljon a víz és a levegő szivárgásának.
  • A golyóstárcsa végcsapágya tökéletes tömítést biztosít és minimálisra csökkenti a forgási súrlódást.
  • A motor váza acélból készült a szerkezeti merevség és a könnyű hordozhatóság érdekében a mellékelt szabványos emelőfülnek köszönhetően.
  • Folyamatos munkaciklussal rendelkezik, és maximum 1775 ford./perc fordulatszámon, akár 40 Celsius fokos környezeti hőmérsékleten is működhet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a folyamatos üzemelés?

V. Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

K. Mi a különbség az 1, 2 és 3 fázisú motorok között?

A.

  • Egyfázisú motor: Az elektromos áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • 2-fázisú motor: Az elektromosság 4 vezetékes (2 minden fázishoz) vezetéken keresztül áramlik.
  • 3 fázisú motor: Az elektromosság 3 különálló vezetéken keresztül áramlik.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hp23.19 "3€7,027.09
BALDOR MOTOR EM2506T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€7,131.55
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hp23.19 "3€8,864.35
BALDOR MOTOR EM2511T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€8,970.90
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hp23.19 "3€9,335.36
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€9,230.90
BALDOR MOTOR EM2513T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T Váz | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 erősítők0415-3€9,335.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2535T-G háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, ODP, 286T váz
€13,474.46 /Mértékegység