Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.025.0200 Stove Bolt Round 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB9NCF 2EA97

APPROVED VENDOR U24210.025.0200 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NCF Modell: U24210.025.0200Kereszthivatkozás: 2EA97 / 127F47
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
€23.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete7 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.472 "
Fejmagasság0.175 "
fej típusaRound
Lyuk méret9/32
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1506
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.025.0200 Kályhacsavar kerek 1/4-20 X 2 L, 100PK
€23.03 /csomag