BALDOR MOTOR EHPM3714T Hydraulic Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TYZ Frame | AJ6RXC

BALDOR MOTOR EHPM3714T hidraulikus szivattyúmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215TYZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6RXC Típus: EHPM3714T

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,239.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték134 LB-FT
VámértékCONT
Keret215TYZ
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők12.0 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3752M
Pólusok száma4
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz17.29 "
Fázis3
Power Factor85
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,770 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - HPM3714T
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.70%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 14 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 49.2 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga szíjtárcsa kód: 4 csavaros szivattyútartó
    • Szíjtárcsa tengely jelző: unalmas és kulcsos
    • Tengelyhosszabbító helye: Nincs
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 103 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 63 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 77 ° C

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHPM3714T hidraulikus szivattyúmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 215TYZ váz
€3,239.24 /Mértékegység