BALDOR MOTOR EHM2535T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz | AJ6RVH

BALDOR MOTOR EHM2535T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RVH Típus: EHM2535T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,544.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
erősítők70/35
BázisRG
Lebontási nyomaték272 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázOPSB
Keret286T
Teljes terhelési nyomaték88.9 LB-FT
HP30
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram13.32 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény30
Fázis3
Power Factor85
FelülvizsgálatP
RPM1770
Hőmérséklet Emelkedik40 ° C
típus4052M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 152.55
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Zárt rotor nyomaték: 149 LB-FT
    • Adattábla száma: NP2094E06B03
    • Felhúzási nyomaték: 127 LB-FT
    • Induló áram: 223.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésmotor típusaNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR EHM2276T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUR EHM2276T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,857.94
BALDOR MOTOR EHM2332T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUT EHM2332T14.1 A30.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,535.29
BALDOR MOTOR EHM2333T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FT-15F-7.12 erősítők€3,893.90
BALDOR MOTOR EHM2334T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FT-20F-9.41 erősítők€4,709.45
BALDOR MOTOR EHM2506T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, ODP, 254T váz | AJ6RUW EHM2506T11.0 A23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€3,335.34
BALDOR MOTOR EHM2511T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUX EHM2511T14.3 A30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€4,319.95
BALDOR MOTOR EHM2515T Általános rendeltetésű HVAC motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 256T váz | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 erősítők€4,359.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2535T általános célú HVAC motor, 230/460 V, 1800 RPM, 30 LE, 3 fázis, ODP, 286T váz
€7,544.51 /Mértékegység