BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TS váz | AJ6RLE

BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TS keret

Raktáron
Tétel: AJ6RLE Modell: ECP84107T-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,596.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők28.5
BázisRG
Lebontási nyomaték140 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret284TS
Teljes terhelési nyomaték37.4 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP25
Hz60
SzigetelésF
KVAR3.2
Vezet3 10 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.78 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény25 HP
Fázis3
Power Factor90
FelülvizsgálatP
RPM3520
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik70 ° C
típus1038M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 162
Hajó magassága (cm)49.85
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)60.33
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 62.9 LB-FT
    • Típusszám: NP2155
    • Felhúzási nyomaték: 48.7 LB-FT
    • Induló áram: 172 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84107T-4 IEEE 841XL motor, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TS keret
€8,596.69 /Mértékegység