BALDOR MOTOR ECP83581T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143T váz | AJ6RJF

BALDOR MOTOR ECP83581T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143T keret

Raktáron
Tétel: AJ6RJF Modell: ECP83581T-5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,151.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők1.2
BázisRG
Lebontási nyomaték15.8 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret143T
Teljes terhelési nyomaték2.99 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM
HP1
Hz60
SzigetelésF
KVAR. 46
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.821 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
Power Factor70
FelülvizsgálatD
RPM1765
Hőmérséklet KódT3
Hőmérséklet Emelkedik24 ° C
típus0524M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 11 LB-FT
    • Névtábla száma: NP2162E
    • Felhúzási nyomaték: 9.13 LB-FT
    • Induló áram: 12 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€6,003.69
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€6,298.97
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€7,664.22
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€5,665.38
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€6,125.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83581T-5 IEEE 841XL motor, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TEFC, 143T keret
€2,151.86 /Mértékegység