BALDOR MOTOR ECP3768T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz | AJ6RBY

BALDOR MOTOR ECP3768T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz

Raktáron
Tétel: AJ6RBY Modell: ECP3768T-4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,753.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású motor
erősítők7.3
BázisRG
Lebontási nyomaték83.6 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték22.5 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.95 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény5 HP
Fázis3
Power Factor72
FelülvizsgálatG
RPM1160
Hőmérséklet Emelkedik57 ° C
típus0748M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)44.77
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)46.04
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - P21G4861
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 56.2 LB-FT
    • Névtábla száma: NP1260E
    • Felhúzási nyomaték: 50.6 LB-FT
    • Induló áram: 56.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellIP besoroláserősítőkLebontási nyomatékMax. Sebességmotor típusaSzerelési típusNem terhelő áramPólusok számaÁr
BALDOR MOTOR ECP2276T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Súlyos teljesítményű motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 erősítők06€5,370.09
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 erősítők08€8,239.25
BALDOR MOTOR ECP2294T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254T váz | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Lábba szerelt--€5,490.85
BALDOR MOTOR ECP2332T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Nagy teljesítményű motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256T váz | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 erősítők06€6,976.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ECP3768T-4 nagy igénybevételű motor, 460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 215T váz
€3,753.80 /Mértékegység