BALDOR MOTOR CEM3550 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PNC

BALDOR MOTOR CEM3550 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6PNC Típus: CEM3550

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,647.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Teljes terhelésű erősítők4-3.8/1.9
Teljes terhelés hatékonysága84
Hz60
Szigetelési osztályF
Kimeneti HP1.5
Fázis3
Power Factor85
Értékelés40C AMB-CONT
RPM3500
Szolgáltatási tényező1.15
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KOPASZ - CM3550
    • KVA-kód: L

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékTeljes terhelés hatékonyságaHPSzigetelésSzigetelési osztálymotor típusaÁr
BALDOR MOTOR CEM2333T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--€8,998.60
BALDOR MOTOR CEM2334T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--€11,858.90
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Háromfázisú zárt motor, 575V, 1800 RPM, 20 LE, 60 Hz, TEFC, 256TC váz | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--€11,858.90
BALDOR MOTOR CEM2394T háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--€10,891.23
BALDOR MOTOR CEM3545 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMV 3545 CEM2.8/1.4--77--F-€2,348.74
BALDOR MOTOR CEM3546 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, TEFC, 56C váz | AJ6PMW 3546 CEM-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--€1,520.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3550 háromfázisú zárt motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, TEFC, 56C keret
€2,647.14 /Mértékegység