Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC Brushless Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Frame | AJ6NYE

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV, D100D váz

Raktáron
Tétel: AJ6NYE Típus: BSM80N-175AA
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
€3,652.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervómotor
Max. Jelenlegi7.69
Max. forgatónyomaték58.41 (6.6)
Pólusok száma04
Ellenállás9.53
Sebesség1 SEBESSÉG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)19.21
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folytatás Állandó nyomaték lb-in (nm): 15.05 (1.7)
    • Inercia lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00081 (0.91449)
    • Nyomaték állandó (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 7.59 / 0.857627
    • Feszültség állandó (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 51.88

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékPólusok számaEllenállásÁr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€6,087.05
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€8,103.98
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC kefe nélküli szervomotor, 1200 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€7,260.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€8,360.34
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€9,837.30
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC kefe nélküli szervomotor, 2000 RPM, TENV, D165D váz | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80N-175AA AC kefe nélküli szervomotor, 4000 RPM, TENV, D100D váz
€3,652.69 /Mértékegység