BALDOR MOTOR AOM3705T Three Phase Motor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEAO, 215T Frame | AJ6NVL

BALDOR MOTOR AOM3705T háromfázisú motor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEAO, 215T váz

Raktáron
Tétel: AJ6NVL Típus: AOM3705T

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,780.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
erősítők11.3-10.4/5.2
BázisRG
Lebontási nyomaték49 LB-FT
OsztályF
HázTEAO
Keret215T
Teljes terhelési nyomaték18.4 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9#1436' LONG Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.21 erősítők
Pólusok száma08
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor62
FelülvizsgálatB
RPM865
típus3744M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 30.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 27.6 LB-FT
    • Induló áram: 25.6 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR AOM25904T háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 ° C€6,007.03
BALDOR MOTOR AOM3454 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€633.94
BALDOR MOTOR AOM3455 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€994.89
BALDOR MOTOR AOM3458 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€707.05
BALDOR MOTOR AOM3535 háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,047.44
BALDOR MOTOR AOM3538 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€831.55
BALDOR MOTOR AOM3539 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-€1,128.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3705T háromfázisú motor, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEAO, 215T váz
€3,780.81 /Mértékegység