BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 Benchtop Jointer with Spiral Head, 115V, Single-Phase, Benchtop, 1.3 hp | CN9AWZ 793ZG9

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 Benchtop Jointer with Spiral Head, 115V, Single-Phase, Benchtop, 1.3 hp

Raktáron
Tétel: CN9AWZ Model: IJ-833Kereszthivatkozás: 793ZG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,977.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.55
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-883P Jointer, 230V, Single-Phase, Floor Standing, 3 HP, 8 Inch Max. Material Wd | CN9AXA 36HZ67 IJ-883PÖsszerakó munkás€6,050.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL IJ-833 Benchtop Jointer with Spiral Head, 115V, Single-Phase, Benchtop, 1.3 hp
€1,977.75 /Mértékegység