B&K PRECISION XLN10014-GL DC tápegység 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782

B&K PRECISION XLN10014-GL DC tápegység 0-100v 0-14.4a Gpib Lan

Raktáron
Tétel: AC6VDP Modell: XLN10014-GLKereszthivatkozás: 36J782

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,127.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványIgen
csatlakozásUSB, RS485, GPIB, LAN
Jelenlegi korlátok0%-ról 100%
kijelzőVFD kijelző
input Frequency47 - 63 Hz
Bemeneti feszültség100-240 VAC
VonalszabályozásKevesebb, mint 4 mA vagy egyenlő
Vonalfeszültség-szabályozás10 mV-nál kevesebb vagy egyenlő
Terhelésszabályozás12 mV-nál kevesebb vagy egyenlő
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áram0-14.4 A
Kimeneti feszültség (DC)0-100 V
VédelemOVP, OCP, OPP és billentyűzár funkció
Hullámfeszültség-szabályozásKevesebb, mint 8 mVrms vagy egyenlő / kevesebb, mint 80 mVpp vagy egyenlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8504409540
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásKimeneti áramÁr
B&K PRECISION XLN3640 DC tápegység 0-36v 0-40a USB Rs485 | AC6VDG 36J775 XLN3640USB, RS4850-40 A€4,816.80
B&K PRECISION XLN3640-GL egyenáramú tápegység AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 A€5,501.91
B&K PRECISION XLN6024 DC tápegység 0-60v 0-24a USB Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850-24 A€4,609.52
B&K PRECISION XLN6024-GL DC tápegység 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778 XLN6024-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-24 A€5,148.07
B&K PRECISION XLN8018 DC tápegység 0-80v 0-18a USB Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850-18 A€4,527.77
B&K PRECISION XLN8018-GL DC tápegység 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780 XLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-18 A€5,223.09
B&K PRECISION XLN10014 DC tápegység 0-100v 0-14.4a USB Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850-14.4 A€4,731.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION XLN10014-GL DC tápegység 0-100v 0-14.4a Gpib Lan
€5,127.02 /Mértékegység