Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

B&K PRECISION 1687B kapcsolóüzemű egyenáramú tápegység 36v 10a | AD6MZU 46F061

B&K PRECISION 1687B Kapcsoló egyenáramú tápegység 36v 10a

Raktáron
Tétel: AD6MZU Modell: 1687BKereszthivatkozás: 46F061
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
€811.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység kapcsolása
Kalibrációs tanúsítványNem
csatlakozásBanándugó
Jelenlegi korlátokÁllandó aktuális működés
kijelzőKettős LED
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100-240 VAC
VonalszabályozásNagyobb vagy egyenlő 20 mV
Vonalfeszültség-szabályozásNagyobb vagy egyenlő 20 mV
TerhelésszabályozásNagyobb vagy egyenlő 50 mV
Mérő típusaDigitális
Kimeneti áram10A
Kimeneti feszültség (DC)36V
VédelemTúlterhelés, túlfeszültség, túlmelegedés
Hullámfeszültség-szabályozásNagyobb vagy egyenlő 5 mV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8504409530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramÁr
B&K PRECISION 1685B kapcsolóüzemű egyenáramú tápegység 60v 5a | AD6MZT 46F060 1685B5A€811.53
B&K PRECISION 1688B Kapcsoló egyenáramú tápegység 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A€811.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

B&K PRECISION 1687B Kapcsoló egyenáramú tápegység 36v 10a
€811.53 /Mértékegység