Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ATC9T-350 Rivet Nut, M3 X 0.50 Thread Size, 9.4mm Length, 4.97mm Drill Size, 304Ss | CG6MAU 444P50

AVK ATC9T-350 szegecsanya, M3 X 0.50 menetméret, 9.4 mm hosszú, 4.97 mm-es fúróméret, 304Ss

Raktáron
Tétel: CG6MAU Modell: ATC9T-350Kereszthivatkozás: 444P50
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
€7.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Test Dia.4.76 mm
Átm. / MenetméretM3x0.5
Fúró méret4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
végNyitott vég
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.34 "
Fokozat304
Fej Dia.5.36 mm
Lyuk méret4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
Hossz9.4 "
Szegecs típusaDühöngve
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Üvegszálas, merev műanyag anyagok, amelyek lyukacsos vagy fúrt lyukak állandó menetét hozzák létre vak alkalmazásokban, fémek biztonságos rögzítéséhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ATC9T-350 szegecsanya, M3 X 0.50 menetméret, 9.4 mm hosszú, 4.97 mm-es fúróméret, 304Ss
€7.33 /Mértékegység