Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVEN 10360 tűfogó rozsdamentes acél 6 hüvelykes | AA8QJD 19MR86

AVEN 10360 tűfogó, rozsdamentes acél 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8QJD Típus: 10360Kereszthivatkozás: 19MR86
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
€42.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű-orr fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtEzüst
Fogantyú típusaAcél
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2"
Pofaszélesség1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Állkapocsnyitás1"
Nem parkolNem
Teljes hossz6"
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203205000
Származási országPK

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVEN 10360 tűfogó, rozsdamentes acél 6 hüvelyk
€42.69 /Mértékegység