Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVEN 10309 ESD hajlított tűs fogó 4-1/2 hüvelykes | AH8WZY 39AN64

AVEN 10309 ESD hajlított tű orrfogó 4-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8WZY Típus: 10309Kereszthivatkozás: 39AN64
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
€32.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajlított tű orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusaMűanyag hab
Jaw Bend45 fok
Állkapocs hossza7 / 8 "
Pofaszélesség7 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás5 / 16 "
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNem Tether képes
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országPK

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Igen
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVEN 10309 ESD hajlított tű orrfogó 4-1/2 hüvelyk
€32.66 /Mértékegység