Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C jeladó tengely Totemoszlop átmérő 6mm 100 Ppr | AA3KHL 11M887

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C jeladó tengely Totemoszlop átmérője 6 mm 100 Ppr

Raktáron
Tétel: AA3KHL Model: E40S6-100-3-T-24-CKereszthivatkozás: 11M887
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
€390.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJeladó, tengely
KábelcsatlakozásM17 6 tűs QD
Kábel bemenetOldal
Kábel hossza250mm
Mélység51mm
Átmérő40mm
FelületPárhuzamos
Max. FORDULAT5000
teljesítményA, B, Z
Output TypeTotem Pole
Tápegység12-24 VDC
Impulzusok forradalmonként100
Rotor tehetetlenségMax. 40 g cm2
Tengely Dia.6mm
Tengely típusaKülső, 15 mm
Induló nyomatékMax. 40 gf cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8543704000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMélységÁtmérőTengely Dia.Tengely típusaInduló nyomatékÁr
AUTONICS E30S4-360-3-T-24-C jeladó tengely Totemoszlop átmérő 4mm 360 Ppr | AA3KHE 11M881 E30S4-360-3-T-24-C39.2mm30mm4mmKülső, 8.2 mmMax. 20 gf cm€362.08
AUTONICS E50S8-360-3-T-24-C jeladó tengely Totemoszlop átmérő 8mm 360 Ppr | AA3KJH 11M908 E50S8-360-3-T-24-C58.3mm50mm8mmKülső, 15.8 mmMax. 70 gf cm€470.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS E40S6-100-3-T-24-C jeladó tengely Totemoszlop átmérője 6 mm 100 Ppr
€390.25 /Mértékegység