Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BW40-10 Területérzékelő Npn fém 40mm 10 gerenda | AC6DBQ 32W325

AUTONICS BW40-10 területérzékelő Npn fém 40mm 10 sugár

Raktáron
Tétel: AC6DBQ Modell: BW40-10Kereszthivatkozás: 32W325
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
€2,761.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos terület érzékelő
Gerendatávolság40mm
Kábelcsatlakozás4 tűs M12
Kábel hossza300mm
Áramkör típusaNPN nyílt gyűjtő
Mélység22.6mm
Magasság400mm
Ház anyagaAlumínium
IP besorolás65
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram100mA
Max. Érzékelési távolság0.1 és 7m között
Min. CélméretÁtlátszatlan anyag 50mm
Gerendák száma10
Üzemi hőm. Hatótávolság-20-60 C fok
Kimeneti módVilágítani
Teljes magasság520mm
Áramforrás12–24 VDC
Védett magasság400mm
Válaszidő12 ms.
Érzékelő tartomány0.10 és 7.00m között
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4
Hajó magassága (cm)12
Hajó hossza (cm)55
Hajószélesség (cm)7
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termék részletek:

    • Áramfogyasztás (80mA)
    • Max. Terhelési feszültség (30VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes magasságÁr
AUTONICS BW40-14 Területérzékelő Npn Fém 40mm 14 Gerenda | AC6DBV 32W329 BW40-14560mm580mm€3,494.86
AUTONICS BW40-16 Területérzékelő Npn Fém 40mm 16 Gerenda | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm€2,230.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BW40-10 területérzékelő Npn fém 40mm 10 sugár
€2,761.97 /Mértékegység