Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BEN3M-PDT fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő | AC6DJR 32W488

AUTONICS BEN3M-PDT fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő

Raktáron
Tétel: AC6DJR Modell: BEN3M-PDTKereszthivatkozás: 32W488

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység58.00mm
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
IP besorolás50
Hossz50 láb.
FényforrásPiros LED
Max. Terhelés áram30 DC @ 200 mA
Max. Érzékelési távolság3m
Min. Tárgy mérete60 mm átmérő Áttetsző
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerVisszaverő
AlakNégyszögletes
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BEN300-DDT fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz | AC6DJP 32W486 BEN300-DDTdiffúz€153.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BEN3M-PDT fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő
€173.31 /Mértékegység