Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS BEN300-DDT fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz | AC6DJP 32W486

AUTONICS BEN300-DDT fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz

Raktáron
Tétel: AC6DJP Típus: BEN300-DDTKereszthivatkozás: 32W486
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
€153.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFotoelektromos érzékelő
test anyagaMűanyag
Áramkör típusaNPN / PNP
Mélység58.00mm
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
IP besorolás50
Hossz50 láb.
FényforrásInfravörös LED
Max. Terhelés áram30 DC @ 200 mA
Max. Érzékelési távolság300mm
Min. Tárgy méreteÁtlátszó átlátszatlan
NEMA értékelésNem értékelt
Működési frekvencia50 / 60 Hz
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 65 fokig
ÜzemmódVálasztható Világos vagy Sötét Be
Tápellátás12–24 VDC
Válaszidő1 ms.
Érzékelési módszerdiffúz
AlakNégyszögletes
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)11
Hajószélesség (cm)5.5
HS-kód8541408000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÉrzékelési módszerÁr
AUTONICS BEN3M-PDT fotoelektromos érzékelő, négyszögletes, fényvisszaverő | AC6DJR 32W488 BEN3M-PDTVisszaverő€173.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS BEN300-DDT fotoelektromos érzékelő négyszögletes diffúz
€153.65 /Mértékegység