ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 gallon 1.35 Peak LE | AF7GYG 21AD22

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 gallon 1.35 Peak Hp

Raktáron
Tétel: AF7GYG Modell: ATIBCVKereszthivatkozás: 21AD22

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,634.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntibac HEPA vákuum
Légáramlat118 CFM
erősítők8.3
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
Száraz kapacitás6 gal.
Szűrő típusaNégyfokozatú szűrés kettős HEPA szűrővel
Magasság24 "
Tömlő hossza7 láb 3 "
Hz8.3
Hossz15 "
Csúcs HP1.35
Tápkábel hossza27 láb.
Hangszint64
Statikus nyomás105 "
Tank kapacitás6 gal.
Tartály anyagaPolipropilén Microban-nal (R)
Feszültség120
Watts1000
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3535
Hajó magassága (cm)72.39
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8479909498

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 gallon 1.35 Peak Hp
€1,634.26 /Mértékegység