Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PU38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hossz zöld | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AC2QGP Típus: PU38AGKereszthivatkozás: 2LZH6
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
€174.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás600 psi
színekZöld
KeménységA part: 98
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusExtrudált
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínektípusÁr
ATP 4HL94 cső 3/8 hüvelykes külső átmérőjű poliuretán 100 láb | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Tiszta kékStandard €161.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU38AG cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság zöld
€174.60 /Mértékegység