ATP PU12BR cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 250 láb piros | AE4TKF 5MPV3

ATP PU12BR cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 250 láb piros

Raktáron
Tétel: AE4TKF Modell: PU12BRKereszthivatkozás: 5MPV3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€624.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás450 psi
színekPiros
KeménységA 98 part
Belül Dia.1 / 3 "
Hossz250 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-től 160 F-ig
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.086 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PU50-AR PU12-AR cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 100 láb piros | AA9EWU 1CTG2 PU50-AR PU12-ARPiros100 láb.€270.37
ATP PU50-AY PU12-AY cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 100 láb sárga | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYSárga100 láb.€271.38
ATP PU12BY cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 250 láb sárga | AE4TKE 5MPV2 PU12BYSárga250 láb.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU12BR cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 250 láb piros
€624.88 /Mértékegység