Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PU50-AR PU12-AR cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 100 láb piros | AA9EWU 1CTG2

ATP PU50-AR PU12-AR cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 100 láb vörös

Raktáron
Tétel: AA9EWU Modell: PU50-AR PU12-ARKereszthivatkozás: 1CTG2
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
€270.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás450 psi
színekPiros
KeménységA 98 part
Belül Dia.1 / 3 "
Hossz100 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 2 "
Tolerancia+0.004-től -0.004 "
típusStandard
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.086 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PU50-AY PU12-AY cső polipropilén 1/2 hüvelyk 150 Psi 100 láb sárga | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYSárga100 láb.€271.38
ATP PU12BY cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 250 láb sárga | AE4TKE 5MPV2 PU12BYSárga250 láb.-
ajánlatkérés
ATP PU12BR cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 250 láb piros | AE4TKF 5MPV3 PU12BRPiros250 láb.€624.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PU50-AR PU12-AR cső polipropilén 1/2 hüvelykes 150 Psi 100 láb vörös
€270.37 /Mértékegység