ATP PE14-DY cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb sárga | AB2WFW 1PBX4

ATP PE14-DY Tubing 5/32in Id x 1/4in Outer Diameter 1000 Feet Yellow

Raktáron
Tétel: AB2WFW Modell: PE14-DYKereszthivatkozás: 1PBX4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSárga
KeménységD part: 55
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz1000 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.067
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PE14-AR cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb piros | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARPiros100 láb.€37.82
ATP PE14-AY cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb sárga | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYSárga100 láb.€37.92
ATP PE14-ABU cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUKék100 láb.€37.62
ATP PE14-ABLK cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKFekete100 láb.€37.51
ATP PE14-DBLK cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb fekete | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKFekete1000 láb.€231.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14-DY Tubing 5/32in Id x 1/4in Outer Diameter 1000 Feet Yellow
€236.19 /Mértékegység