Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP PE14-AY cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb sárga | AB2WFV 1PBX2

ATP PE14-AY Tubing 5/32in Id x 1/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Yellow

Raktáron
Tétel: AB2WFV Modell: PE14-AYKereszthivatkozás: 1PBX2
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
€36.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekSárga
KeménységD part: 55
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.47
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
ATP PE14-AR cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb piros | AB2WFP 1PBW1 PE14-ARPiros100 láb.€36.59
ATP PE14-DY cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb sárga | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYSárga1000 láb.€203.41
ATP PE14-ABU cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb kék | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUKék100 láb.€36.43
ATP PE14-ABLK cső 5 / 32in id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKFekete100 láb.€36.28
ATP PE14-DBLK cső 5/32 hüvelyk x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb fekete | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKFekete1000 láb.€198.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14-AY Tubing 5/32in Id x 1/4 Inch Outer Diameter 100 Feet Yellow
€36.70 /Mértékegység