ATP PE14-DBU cső 5/32in. Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb kék | AB2WGB 1PBY5

ATP PE14-DBU cső 5/32 hüvelyk. Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb kék

Raktáron
Tétel: AB2WGB Modell: PE14-DBUKereszthivatkozás: 1PBY5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekKék
KeménységD part: 55
Belül Dia.5 / 32 "
Hossz1000 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.16
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)45.97
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
ATP PE14-DR cső 5/32 hüvelyk. Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb Vörös | AB2WFQ 1PBW3 PE14-DRPiros€203.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE14-DBU cső 5/32 hüvelyk. Id x 1/4 hüvelyk külső átmérő 1000 láb kék
€203.41 /Mértékegység