ATP PE12CB cső polipropilén 1/2 hüvelyk 125 Psi 500 láb kék | AE4TJW 5MPT4

ATP PE12CB cső polipropilén 1/2 hüvelykes 125 Psi 500 láb kék

Raktáron
Tétel: AE4TJW Modell: PE12CBKereszthivatkozás: 5MPT4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekKék
KeménységA part A 93A, D part 45D
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz500 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás125 psi
Min. Hajlítsa meg a sugarat2.5 "
Dia kívül.1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
ATP PE12CR cső polipropilén 1/2 hüvelyk 125 Psi 500 láb piros | AE4TJV 5MPT2 PE12CRPiros€330.16
ATP PE12CY cső polipropilén 1/2 hüvelyk 125 Psi 500 láb sárga | AE4TJY 5MPT6 PE12CYSárga€324.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP PE12CB cső polipropilén 1/2 hüvelykes 125 Psi 500 láb kék
€324.58 /Mértékegység