Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N532-NA Tubing Nylon 5/32 Inch Outer Diameter 100 Feet Clear | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA cső nejlon 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó

Raktáron
Tétel: AD7ZUT Modell: N532-NAKereszthivatkozás: 4HM11

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€70.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekTermészetes
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.106 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.5 / 32 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk. Hg.
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód3917390050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N532-NA cső nejlon 5/32 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó
€70.85 /Mértékegység