Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP HDPE516ANA cső 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKC 2LZT3

ATP HDPE516ANA cső 5/16 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QKC Típus: HDPE516ANAKereszthivatkozás: 2LZT3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás340 PSI
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
ATP HDPE716ANA cső 7/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€74.49
ATP HDPE78ANA cső 7/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€171.55
ATP HDPE1.25ANA polietilén cső, természetes, 1-1 / 4 "külső átmérőjű, 100 láb hosszúságú | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€413.69
ATP HDPE1.50ANA cső 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€569.95
ATP HDPE1.75ANA cső 1 3/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKR 2LZU7 HDPE1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€651.37
ATP HDPE2ANA cső 2 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKT 2LZU8 HDPE2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "€721.47
ATP HDPE2.25ANA cső 2 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€831.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE516ANA cső 5/16 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes
€55.19 /Mértékegység