ATP HDPE1.75ANA cső 1 3/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKR 2LZU7

ATP HDPE1.75ANA cső 1 3/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QKR Típus: HDPE1.75ANAKereszthivatkozás: 2LZU7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.1.5 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás105 PSI
Dia kívül.1.75 "
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)111
Hajószélesség (cm)111
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
ATP HDPE516ANA cső 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKC 2LZT3 HDPE516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€55.19
ATP HDPE716ANA cső 7/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKE 2LZT5 HDPE716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€74.49
ATP HDPE78ANA cső 7/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKK 2LZU1 HDPE78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€171.55
ATP HDPE1.25ANA polietilén cső, természetes, 1-1 / 4 "külső átmérőjű, 100 láb hosszúságú | AC2QKP 2LZU5 HDPE1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€413.69
ATP HDPE1.50ANA cső 1 1/2 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKQ 2LZU6 HDPE1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€569.95
ATP HDPE2ANA cső 2 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKT 2LZU8 HDPE2ANA1.75 "91 psi2"1 / 8 "€721.47
ATP HDPE2.25ANA cső 2 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb hosszúságú természetes | AC2QKU 2LZU9 HDPE2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€831.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE1.75ANA cső 1 3/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes
€651.37 /Mértékegység