ATP HDPE1X34ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKL 2LZU2

ATP HDPE1X34ANA Tubing 1 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural

Raktáron
Cikkszám: AC2QKL Modell: HDPE1X34ANAKereszthivatkozás: 2LZU2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás195 PSI
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.79
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásFalvastagságÁr
ATP HDPE1X.814ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€266.79
ATP HDPE1X78ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€198.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE1X34ANA Tubing 1 Inch Outer Diameter 100 Feet Length Natural
€344.87 /Mértékegység