ATP HDPE1X78ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKN 2LZU4

ATP HDPE1X78ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes

Raktáron
Tétel: AC2QKN Modell: HDPE1X78ANAKereszthivatkozás: 2LZU4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekTermészetes
KeménységA part: 93 / D45D
Belül Dia.7 / 8 "
Hossz100 láb.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás90 psi
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-50-től 140 F-ig
típusNagy sűrűségű
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)103.38
Hajószélesség (cm)103.38
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásFalvastagságÁr
ATP HDPE1X34ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€344.87
ATP HDPE1X.814ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€266.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP HDPE1X78ANA cső 1 hüvelykes külső átmérő 100 láb hosszúság természetes
€198.00 /Mértékegység