Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP 1PBU3 cső 4 mm belső átmérő x 6 mm külső átmérő 250 láb tiszta kék | AB2WFF

ATP 1PBU3 cső 4 mm belső átmérő x 6 mm külső átmérő 250 láb tiszta kék

Raktáron
Tétel: AB2WFF Modell: 1PBU3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€109.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás180 psi
színekTiszta kék
KeménységA 98 part
Belül Dia.4mm
Hossz250 láb.
Anyagpoliuretán
Max. Nyomás180 psi
Dia kívül.6mm
Tolerancia+/- 0.004 "
típusMetric
Falvastagság0.039 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.817
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Burst nyomásszínekToleranciatípusFalvastagságKeménységBelül Dia.Ár
ATP 1CTF9 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb piros | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP 1CTG5 cső polipropilén 1/4 hüvelykes 180 Psi 100 láb sárga | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€51.80
ATP PU06MAY cső polipropilén 6 mm külső átmérő 180 psi sárga | AA9EXC 1CTH1 PU06MÁJUS6mm540 PSISárga+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€83.19
ATP 1CTH2 cső polipropilén 6mm külső átmérő 180 psi piros | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIPiros+0.004-től -0.004 "Metric0.039 "A 98 part4mm€40.31
ATP 1PBL9 cső 3/32in Idx5/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb fekete | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIFekete+/- 0.004 "Standard 1 / 32 "A 98 part3 / 32 "€25.30
ATP 1PBN7 cső 5/32 hüvelyk belső átmérő x 1/4 külső átmérő 250 láb Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiTiszta kék+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.37
ATP 1PBP8 cső 5/32in Idx1/4 hüvelyk külső átmérő 250 láb fekete | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiFekete+/- 0.004 "Standard 3 / 64 "A 98 part5 / 32 "€112.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP 1PBU3 cső 4 mm belső átmérő x 6 mm külső átmérő 250 láb tiszta kék
€109.31 /Mértékegység