Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307532D Iso D Die Spring USD 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die rugós usd 25 mm x 203 mm

Raktáron
Tétel: AD6BYZ Modell: 307532DKereszthivatkozás: 44V375
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
€69.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekEzüst
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1"
Rúdmérethez1 / 2 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1"
Teljes hossz8"
Tavaszi ráta1153.4 font / hüvelyk
típusNagyon erős kötelesség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307512D Iso D Die rugós Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 font / hüvelyk1€10.45
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307516D Iso D Die Spring US 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 font / hüvelyk3€58.54
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307518D Iso D Die Spring USD 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 font / hüvelyk3€61.73
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307520D Iso D Die Spring USD 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 font / hüvelyk3€66.62
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307524D Iso D Die rugós Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 font / hüvelyk2€39.05
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 307528D Iso D Die rugós Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 font / hüvelyk2€61.92
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 307548D Iso D Die Spring USD 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 font / hüvelyk1€64.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die rugós usd 25 mm x 203 mm
€69.20 /csomag