KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303948D Iso D rugós, könnyű, 63mm x 305mm | AD6BHR 44V033

RAYMOND 303948D Iso D Die Spring Light Duty 63 mm x 305 mm

Raktáron
Tétel: AD6BHR Modell: 303948DKereszthivatkozás: 44V033

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€140.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez2.5 "
Rúdmérethez1.5 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.2.5 "
Teljes hossz12 "
Tavaszi ráta234.1 font / hüvelyk
típusKönnyű vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.4865
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303104D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 font / hüvelyk10€35.22
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303105D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 32 mm - 10 db-os csomag | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 font / hüvelyk10€36.05
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303106D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 38 mm - 10 db-os csomag | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 font / hüvelyk10€39.29
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303107D Iso D rugós könnyű, 9.52 mm x 44 mm - 10 db-os csomag | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 font / hüvelyk10€35.40
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303108D Iso D rugós, könnyű, 9.52 mm x 51 mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 font / hüvelyk1€2.71
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303112D Iso D Die Spring, könnyű, 9.52 mm x 76 mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 font / hüvelyk15€62.36
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 303148D Iso D rugós könnyű teherbírású 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 font / hüvelyk3€52.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 303948D Iso D Die Spring Light Duty 63 mm x 305 mm
€140.21 /Mértékegység