Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106710 Vonórugó x Hd 1.5 x 2-1/2 In | AD6BAD 44U833

RAYMOND 106710 Die Spring x Hd 1.5 x 2-1 / 2 In

Raktáron
Tétel: AD6BAD Típus: 106710Kereszthivatkozás: 44U833

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€44.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Tavasz
színekZöld
Vége típusZárt és földi
befejezfesték
Lyukmérethez1.5 "
Rúdmérethez3 / 4 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1.5 "
Teljes hossz2.5 "
Tavaszi ráta3285 font / hüvelyk
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7320205060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLATOS SPRING RAYMOND 106104 Die Spring x HD 0.375 x 1 hüvelyk - 10 db-os csomag | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 font / hüvelyk10€54.60
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106105 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 font / hüvelyk1€3.90
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106107 Vonórugó x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 font / hüvelyk1€4.48
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106108 Vonórugó x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 font / hüvelyk1€4.99
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106112 Vonórugó x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 font / hüvelyk1€1.00
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106148 Vonórugó x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 font / hüvelyk1€37.18
KAPCSOLATOS RUGÓS RAYMOND 106204 Vonórugó x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 font / hüvelyk1€4.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 106710 Die Spring x Hd 1.5 x 2-1 / 2 In
€44.37 /Mértékegység