KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS MSK6211 Akkumulátor indító indító 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 akkumulátor indító indító 12V

Raktáron
Tétel: AG9CBV Modell: MSK6211Kereszthivatkozás: 11Z385

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€532.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor Jump Starter
AC kábel hossza6 ft.
Kábelmérő4 ga.
Kábel hossza2.6 láb.
Funkciófellendítése
Kézi (M) / Automatikus (A)Kézikönyv
AnyagMűanyag
Teljes mélység4"
Teljes magasság10 "
Teljes szélesség13 "
StílusKézi hordozható
Teszt funkcióNem
IdőzítőNem
Használja aAGM, mély ciklus, gél, ólomsav, lítium, nedves sejt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8864
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 12
    • Fokozaterősítő @ feszültség: 1700A @ 12V
    • Amp óra: 22Ah
    • Töltés típusa: Intelligens
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS KS400 Jump Starter 12V 400A Max. Feszültség 300V | AH6ZZC 36MW21 K€761.25
KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS 6276 Indító 12V 720A Max. feszültség 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
ajánlatkérés
KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS 6296 Indító 12/24V 720A Max Voltage 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,207.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 akkumulátor indító indító 12V
€532.94 /Mértékegység