KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS 6276 Indító 12V 720A Max. feszültség 500V | AH6ZZD 36MW24

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max feszültség 500V

Tétel: AH6ZZD Típus: 6276Kereszthivatkozás: 36MW24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor Jump Starter
Funkciófellendítése
Kézi (M) / Automatikus (A)Kézikönyv
StílusKézi hordozható
Használja aAGM, mély ciklus, gél, ólomsav, lítium, nedves sejt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.9584
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az akkumulátor feszültségéhez: 12
    • Fokozaterősítő @ feszültség: 720A @ 12V
    • Töltés típusa: Intelligens
    • Beltéri / kültéri: Beltéri / kültéri
    • Hordozható: Igen
    • CEC-megfelelő: CEC-megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KAPCSOLÓDÓ FELSZERELÉS MSK6211 Akkumulátor indító indító 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211€532.94
KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS KS400 Jump Starter 12V 400A Max. Feszültség 300V | AH6ZZC 36MW21 K€761.25
KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS 6296 Indító 12/24V 720A Max Voltage 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,207.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max feszültség 500V